WH-1805-P(52291) Pasty パスティ 修正テープ 使い切り PLUS(プラス)[文具] 52980298

WH-1805-P(52291) Pasty パスティ 修正テープ 使い切り PLUS(プラス)[文具] 52980298
WH-1805-P(52291) Pasty パスティ 修正テープ 使い切り PLUS(プラス)[文具] 52980298
WH-1805-P(52291) Pasty パスティ 修正テープ 使い切り PLUS(プラス)[文具] 52980298
WH-1805-P(52291) Pasty パスティ 修正テープ 使い切り PLUS(プラス)[文具] 52980298
WH-1805-P(52291) Pasty パスティ 修正テープ 使い切り PLUS(プラス)[文具] 52980298
WH-1805-P(52291) Pasty パスティ 修正テープ 使い切り PLUS(プラス)[文具] 52980298
WH-1805-P(52291) Pasty パスティ 修正テープ 使い切り PLUS(プラス)[文具] 52980298
WH-1805-P(52291) Pasty パスティ 修正テープ 使い切り PLUS(プラス)[文具] 52980298

Pasty パスティ 修正テープ 使い切り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード52980298品番WH-1805-P(52291)
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

日々勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、修正テープ使い切りタイプが登場!
透明感があり可愛らしいパステルカラーで学生の前向きな気持ちや、やる気を応援します。
軽い引き心地で紙面に密着。さらさらと上書きできる!
1.コンパクトな本体に 大容量12mのテープを搭載。
2.最初から最後まで、快適な引き心地をキープする 「ファインキーパー」を搭載。
3.気持ちいい、ストレスフリーな書き心地 「薄さらテープ」採用。
4.まっすぐブレない使用をサポート 「ミニローラー」搭載。

材質本体ケース:ポリスチレン(PS)イエローテープ幅(mm)5テープ長さ(m)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70 ×16 ×30商品タイプ本体(使い切り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする