Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52980359 品番 SC-100PF-P(36582)
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

日々勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、携帯はさみポーチサイズが登場!
明るく可愛らしいパステルカラーの文具で学生の前向きな気持ちや、やる気を応援します。
1.ペンケースにすっきり収まるショートサイズの携帯はさみ。
2.刃の開き角度が常に一定のベルヌーイカーブ刃で根元から刃先までサクサク切れる!
3.透明フッ素コートで汚れに強い。
4.丸い刃先で手や肌を傷つけにくく安心。
5.片手で簡単にロック/解除できるスマートハンドル。
6.キャップをはめると自動でロックがかかる安心設計。
7.ストラップホール付き。

材質本体:ABS、刃:ハイカーボンステンレス鋼、カシメ:ステンレス ピンク 板厚(mm)1.2(刃先端0.8) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×11×104 刃渡り(mm)30 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする