Pasty パスティ クリップファイル A4

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52980727 品番 FL-601CP (98-894)
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

かわいいさと、使いやすさにもこだわったパステルカラーのクリップファイル
1.表紙外ポケットにA4プリントやルーズリーフ、付箋などの小物類を収納することができ
一時保管や持ち歩きに便利です。
2.表紙内側はツルツルとした鏡面仕上げで授業メモなどの付箋を貼り付けることができます。
3.表紙は360°折り返すことができ、ガタつかず、安定して書き込むことができます。
4.女子中高生に人気のパステルカラーで、教科に合わせて使い分けできるカラーバリエーションがあります。

材質本体:ポリプロピレン(PP)、とじ具:金属 ソーダブルー サイズA4 外形寸法(幅W×高さH)(mm)237×315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
打合せ時の資料を持ち歩く際
建設業・工事業

従来のバインダー機能と、資料を差し込めるポケット機能を併せ持っており、なおかつ若干のデザイン性もあるので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする