小型 ホワイトボード インテルナフロート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52980745 品番 HWBA4(428-975)
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

小型・軽量・フチなしのスタイリッシュなデザインの家庭用ホワイトボード
ボードの後ろにマーカー、イレーザーなどの付属品を隠すことで家の中の景観を壊さない美しさを実現
しかも、ボードはマグネットで取り外しが可能
1.マーカーボックスが隠れる
2.ボードだけ取り外して手元で書ける
3.マーカーボックスにつけて卓上に立たせられる

材質ボード:鋼板・発泡PP・両面テープ・マグネットシート / マーカーボックス: ABS、鋼板 / 石膏ボードピン:ABS、ステンレス ホワイト (ドット印刷) 質量(g)【ボード】180【マーカーボックス】140 種類マグネット掛け・無地 本体寸法(mm)【ボード】297×210×2.2【マーカーボックス】123×115×45 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする