はさみ フィットカットカーブ 大型タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード52980788 品番SC-210ATN(35237)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

薄いものから厚いものまでズバッと切れる!
1.しっかり握れる大型ハンドル
2.85mmの長い刃渡り
3.圧倒的軽い切れ味のベルヌーイカーブ刃
4.滑らかさが持続 がたつき防止リング
5.力がしっかり伝わる長い中子
6.べたつきにくい3D設計刃(3D刃・チタン3D刃のみ)
7.軽い切れ味が長持ちするチタンコート(チタン3D刃のみ)

仕様チタン3刃 材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:PP+TPE、がたつき防止リング:POM ブラック 外形寸法(mm)82×14×213 板厚(mm)2 刃渡り(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする