日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
柄ノート hocco (ホッコ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
B5
注文コード
52980867
品番
X001B5H
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ほっこりと気分を上げてくれる癒し柄のノート。
優しい手触りの表紙、中の紙には程よく厚みがあり高平滑度の紙を使用し書き味もこだわりました。
万年筆でも比較的裏抜しにくい仕様です。
材質
【表紙素材】特殊紙グラフィーCoCクリスタルホワイト【本文用紙】特抄紙
寸法(mm)
179×252
サイズ
B5
枚数
28枚(56ページ)
柄
宝石
罫
7罫×31行 通罫
製本
中綴じワイヤー