日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの リングノート
B5 ダブルリングノート パペルール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52981016
品番
PT105OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
表紙は半透明カラーPPシートで色の組み合わせを楽しむノート
幅(mm)
186
サイズ
B5
高さ(mm)
252
罫幅(mm)
7
行数
31
製本
リング
枚数
50
罫
通し罫
材質
表紙:半透明カラーPPシート
質量(g)
255
色(表紙)
オレンジ