日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
B5 コンサイス 5冊束ノート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5冊)
罫
A罫
色
レッド
注文コード
52981077
品番
SNC3A05S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
罫・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
無線綴じ
色
レッド
サイズ
B5
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
枚数
30枚
内容
【罫】7罫30行止罫
罫
A罫