日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
B5 コンサイス 5冊束ノート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5冊)
注文コード
52981104
品番
SNC3B05M
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
仕様
無線綴じ
色
5色パック
サイズ
B5
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
枚数
30枚
内容
【罫】6罫35行止罫
罫
B罫