日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
無地表紙ノート 5冊パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5冊)
注文コード
52981120
品番
NT8AX5K
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
仕様
糸綴じ
サイズ
B5
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
枚数
26枚
罫
A罫 7罫29行止罫