日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
CDノート A4 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52981174
品番
CD30WN
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥504
販売価格(税別)
¥
458
バスケットに入れる
ロングセラーノート
用途や世代・性別を問わず、さまざまなシーンで活躍するスタンダードなノートです。
表紙には、上品な織物の色合いと風合いを表現した特殊紙を使用。
伝統的な飾り罫のクラシカルなデザイン。
仕様
糸綴じ
色
白
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×297
枚数
40枚
罫
7罫×35行 通し罫