内径(Φmm)32
適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油
材質脱塩ビ
外径(Φmm)44
長さ(m)2
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5(5.1)
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)
ピッチ(mm)9
使用温度範囲(℃)0〜60
機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有り(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有・耐油性有・耐摩耗性有
呼び径(inch)1-1/4
許容曲げ半径(mm)150
呼び径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
参考質量(g/m)455