日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
無地表紙ノート セミB5 (4冊組)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4冊)
注文コード
52981287
品番
NT7X4
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。<
仕様
糸綴じ
サイズ
セミB5
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本文)179×252
枚数
26枚
罫
6.5罫×32行 止罫
色(表紙)
4色(青 茶 緑 赤)