日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
無地表紙 ツインリングノート A6 青
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52981296
品番
SW34B
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
仕様
ツインリング綴じ
サイズ
A6
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本文)105×150
枚数
40枚
罫
6罫×20行 通し罫
リング色
青