日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
無地表紙 ツインリングノート セミB5 (多枚数)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52981305
品番
SW38
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
仕様
ツインリング綴じ
サイズ
セミB5
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本文)179×252
枚数
70枚(多数枚)
罫
7罫×31行 通し罫