日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
無地表紙 ツインリングノート A5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52981314
品番
SW39
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
サイズ
A5
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
枚数
70(多数枚)
内容
【罫】7罫×25行 通し罫
行数
25
罫
通し罫
罫幅(mm)
7
製本
ツインリング綴じ