アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 彫塑/粘土
首ふり人形芯材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52981452
品番
23851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥721
販売価格(税別)
¥
655
バスケットに入れる
仕様
ATねんどL付
セット内容
頭部用芯材×1、胴芯材(針金組込済)×1、プラスチック台×1、ATねんど L付(超軽量粘土)×1
寸法(mm)
頭部用芯材:Φ65×65、胴芯材(針金組込済):140×120×22、プラスチック台:Φ100×15