用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)内径(Φmm)50.8適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油材質脱塩ビ外径(Φmm)64.8長さ(m)20許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5(5.1)ピッチ(mm)10.5使用温度範囲(℃)0~60機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有り(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有・耐油性有・耐摩耗性有呼び径(inch)2許容曲げ半径(mm)300呼び径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)820
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1:熱湯洗浄は温度80℃以下、圧力0.1MPa以下、加圧時間30分以内の条件で行ってください。※2:塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア。※使用温度範囲は0℃~60℃を目安としてください。但し、使用温度によって許容圧力は変わります。尚、連続使用の場合は50℃以下としてください。※屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。