曜日別特売
LPA1 カレッジアニマル学習帳 A4 方眼ノート 5mm方眼罫 中心リーダー入 日本ノート 52981707

LPA1 カレッジアニマル学習帳 A4 方眼ノート 5mm方眼罫 中心リーダー入 日本ノート 52981707
LPA1 カレッジアニマル学習帳 A4 方眼ノート 5mm方眼罫 中心リーダー入 日本ノート 52981707
LPA1 カレッジアニマル学習帳 A4 方眼ノート 5mm方眼罫 中心リーダー入 日本ノート 52981707
LPA1 カレッジアニマル学習帳 A4 方眼ノート 5mm方眼罫 中心リーダー入 日本ノート 52981707
LPA1 カレッジアニマル学習帳 A4 方眼ノート 5mm方眼罫 中心リーダー入 日本ノート 52981707
LPA1 カレッジアニマル学習帳 A4 方眼ノート 5mm方眼罫 中心リーダー入 日本ノート 52981707

カレッジアニマル学習帳 A4 方眼ノート 5mm方眼罫 中心リーダー入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊注文コード52981707品番LPA1
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

まっしろなどうぶつたちといっしょに学ぼう
<使いやすい工夫>
1.フォーマット
大きく配置した科目名は、視認しやすく、目的のノートをサッと取り出すことができます。
2.表面加工
傷が付きにくく、汚れにくい表面加工を施しています。名前欄はコートレス仕上げになっているので、水性ペンや鉛筆でも記入できます。
3.デザイン
表紙も裏表紙も、可愛らしい場面を切り取ったデザインです。まっしろなどうぶつのシルエットの中には、罫内容をあしらっています。

材質中 紙: 上質紙サイズA4寸法(幅W×奥行D)(mm)210×297枚数30枚5方眼罫 中心リーダー入製本糸綴じ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする