LPH5G カレッジアニマルハーフノート 5mm方眼 中心リーダー入 日本ノート 52981716

LPH5G カレッジアニマルハーフノート 5mm方眼 中心リーダー入 日本ノート 52981716
LPH5G カレッジアニマルハーフノート 5mm方眼 中心リーダー入 日本ノート 52981716

カレッジアニマルハーフノート 5mm方眼 中心リーダー入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊注文コード52981716品番LPH5G
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

まっしろなどうぶつたちといっしょに学ぼう
<使いやすい工夫>
1.フォーマット
大きく配置した科目名は、視認しやすく、目的のノートをサッと取り出すことができます。
2.表面加工
傷が付きにくく、汚れにくい表面加工を施しています。名前欄はコートレス仕上げになっているので、水性ペンや鉛筆でも記入できます。
3.デザイン
表紙も裏表紙も、可愛らしい場面を切り取ったデザインです。まっしろなどうぶつのシルエットの中には、罫内容をあしらっています。

材質中 紙: 上質紙サイズB6寸法(幅W×奥行D)(mm)179×126枚数30枚5方眼罫 中心リーダー入製本糸綴じ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする