日本ノート
日本ノートの 玩具/おもちゃ
日本ノートの 学童文具/雑貨
日本ノートの 学習帳/ごほうびシール
スヌーピー学習帳 さんすう 6マス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52981899
品番
PG1-1
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
世界で愛されるスヌーピー学習帳
古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用しています。
罫の色にもこだわり、たくさん書いても目が疲れにくい学習帳です。
材質
中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)
サイズ
セミB5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
179×252
枚数
30枚
罫
6マス・22(10×6) リーダー入
グリーン購入法
適合
製本
糸綴じ
科目
算数
グリーンマーク
認定