日本ノート
日本ノートの 玩具/おもちゃ
日本ノートの 学童文具/雑貨
日本ノートの 学習帳/ごほうびシール
スヌーピー学習帳 A6 連絡帳 1日1P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52981969
品番
PT-125-2
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
世界で愛されるスヌーピー学習帳
古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用しています。
罫の色にもこだわり、たくさん書いても目が疲れにくい学習帳です。
材質
中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)
サイズ
A6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
105×148
枚数
24枚
罫
1日1ページ・ヨコ書き
グリーン購入法
適合
製本
糸綴じ
科目
連絡帳
グリーンマーク
認定