用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)。純水輸送などのクリーン配管用途。100℃以下の温水等を輸送する用途。内径(Φmm)50.8適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油材質特殊配合エラストマー外径(Φmm)69長さ(m)20許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7.1)ピッチ(mm)11使用温度範囲(℃)0~100機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有(100℃以下)・耐油性有・耐摩耗性有許容曲げ半径(mm)300呼び径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)1210