内径(Φmm)38
適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)
材質特殊配合エラストマー
外径(Φmm)46.6
長さ(m)3
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.30(2.9)
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他、食品輸送。一般の吸排水用。
ピッチ(mm)7.5
使用温度範囲(℃)0〜50
機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能
呼び径(inch)1-1/2
許容曲げ半径(mm)240
呼び径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
参考質量(g/m)485