日本ノート
日本ノートの 玩具/おもちゃ
日本ノートの 学童文具/雑貨
日本ノートの 学習帳/ごほうびシール
スクールライン 4mm方眼罫ノート 実線入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52982100
品番
LS8
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。
本文には古紙配合率100%を使用。
材質
中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)
サイズ
セミB5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
179×252
枚数
30枚
罫
4方眼罫(20×28) 8実線入
グリーン購入法
適合
製本
糸綴じ
色(表紙)
アクア
グリーンマーク
認定