日本ノート
日本ノートの 玩具/おもちゃ
日本ノートの 学童文具/雑貨
日本ノートの 学習帳/ごほうびシール
スヌーピー特殊罫 タテ罫ノート 9mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52982285
品番
PM-317
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
世界で愛されるスヌーピー学習帳
古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用しています。
ひらがなと漢字の両方の科目名シール付き
材質
中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)
サイズ
セミB5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
179×252
枚数
30枚
罫
17行・9mmタテ罫
グリーン購入法
適合
製本
糸綴じ
グリーンマーク
認定