スクールラインプラス School Line+ 合理的配慮のためのノート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52982434 品番 LGG04R
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ユニバーサルデザインの視点から生まれた罫線
1.大きく書ける!
のびのびかけるようにマス目を大きく設定しています。
2.線が太くて見やすい!
従来よりも線幅を太くして視認性を高めています。
3.書く場所が分かりやすい!
筆記部分を白抜きにして「どこに文字を書くか」を一目でわかりやすくしました。

寸法(mm)179×252 サイズセミB5 枚数24枚 24マス(9×3)中心リーダー入 坪量(g/m2)81.4 科目漢字練習 小
注意
※メーカー従来品との比較です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする