ノート アピカパーソナル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52982520 品番 NY4RY
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

書き手の個性や歴史を刻むアピカパーソナルシリーズ。長期間保存しても変色・劣化しにくいという中性紙の特長を表す『1000年ペーパー』
1.さまざまなシーンに寄り添う、シンプルなデザイン
素材感を活かした飽きのこないシンプルなデザイン。さまざまなライフスタイルに寄り添います。
2.開きが良く、丈夫な製本
日記帳や手帳など、耐久性が求められるアイテムに用いられる、堅牢な糸かがり製本を採用。
3.書きやすさと保存性に優れたオリジナル筆記用中性紙
保存性に加え、さまざまな筆記具を受け止めるバランスのとれたオリジナル筆記用紙です。
1000年ペーパーはキャッチフレーズであり、保存年数を保証するものではありません。

寸法(mm)210×297 サイズA4 枚数80 用紙オリジナル筆記用紙 A上質 81.4g/m2 横罫 9×28行 止罫 材質(表紙)特殊紙 製本糸かがり綴じ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする