単相100Vエアーコンプレッサー(ベルト式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52982888 品番BCP-391
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥116,578
販売価格(税別)
105,980

エアーを素早く充填させるシリンダータイプです。
一般家庭ではもちろん、現場でも!使い方次第で広がる用途。
取っ手・ハンドル付でラクラク移動できます。

用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用 付属品消音器×2・RC1/4ソケット×2・コンプレッサーオイル×1 仕様PL保険加入 幅(mm)770 質量(kg)約49 高さ(mm)660 奥行(mm)375 電流(A)50Hz:11.5/60Hz:10.7 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)50Hz:850/60Hz:970 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)約77 設定圧力(MPa)0.78 エアータンク容量(L)39.5 保証期間1年 空気吐出量(L/min)50Hz:116/60Hz:136 吐出口数2口(圧力調整器付1)
注意
※個人宅様へは配送出来ません。
※重量物のため、車上渡しとなります。 フォークリフト等、荷役機材のご用意をお願いいたします。
※壁から30cm以上離し、平らで安定した場所に設置して下さい。
※室温は5〜40℃で腐食性ガス等の無い場所でご使用下さい。
※屋内(雨水、水滴のかからない場所)でのみ使用して下さい。
※清浄な空気が吸入できる場所を選んで下さい。
※この製品は、海外ではご使用になれません。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする