ナカトミ
ナカトミの コンプレッサー
ナカトミの タンクマウント型コンプレッサー
エンジンエアーコンプレッサー(ベルト式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52982897
品番
ECP-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥141,680
販売価格(税別)
¥
128,800
バスケットに入れる
場所を選ばないエンジン式です。
電源の無い屋外・現場に!いつでもどこでもエアーを供給。
エアーを素早く充填させる2シリンダータイプです。
用途
塗装用・充填用・農機具・車の保守用・散布用
付属品
消音器×2・RC1/4ソケット×2・プラグレンチ×1・コンプレッサーオイル×1
仕様
PL保険加入
幅(mm)
900
質量(kg)
約59
高さ(mm)
720
奥行(mm)
400
排気量(mL)
196
定格出力(kW)
4.0(5.4PS)
使用燃料
無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン)
騒音値(dB)
約87
吐出量(L/min)
136
燃料タンク容量(L)
3.6
エアータンク容量(L)
39.5
エンジン形式
空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式
リコイルスターター方式
保証期間
1年
最大出力(kW)
4.8(6.5PS)
点火プラグ
NGK BPR6ES
エンジンオイル量(L)
500
吐出口数
2口(圧力調整器付1)
注意
※個人宅様へは配送出来ません。
※納入時、複数人での荷降ろしやフォークリフト等が必要です。
※燃料を補給する際は、必ずエンジンを切り、エンジンが冷えてからプラグキャップを抜いて作業を行って下さい。
※コンプレッサーオイル量及びエンジンオイル量を点検して下さい。オイル量は始動前に必ず点検して下さい。
※この製品は、海外ではご使用になれません。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません