熱電対 Tタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 52982976 品番 -
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

PVC被覆T熱電対となります。
先端に温接点を形成し熱電対として使用することができます。

用途熱電対 材質(+・-脚)銅、コンスタンタン タイプT熱電対 使用温度範囲(℃)芯材 -200〜300 被覆材込製品 -20〜105 心線径(Φmm)0.32 仕上がり寸法(mm)2.1×3.2 対数(P)シングルエレメント RoHS指令(10物質対応)対応 被覆材PVC
注意
※本来の用途以外にご使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
床上ポンプの温度測定
株式会社クリタス 様

単芯線で太いため取り回しに難がありますが、補償導線より安いのでロガー直結で使っています。端末はY端子で圧着しました。
念のため標準品と平行試験した結果、誤差は許容範囲内でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする