22117-032 6m TAC SD-C耐油 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52984393

22117-032 6m TAC SD-C耐油 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52984393
22117-032 6m TAC SD-C耐油 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52984393

TAC SD-C耐油

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内径(Φmm)32
長さ(m)6
外径(Φmm)39.2
内容量1本注文コード52984393品番22117-032 6m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。

用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。内径(Φmm)32適合流体水・温水、油材質塩ビ外径(Φmm)39.2長さ(m)6使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}呼び径(inch)1-1/4許容曲げ半径(mm)340許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.45(4.6)呼び径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)515
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※原油、ガソリンの輸送には、ラインパワーOTをご使用ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする