内径(Φmm)38
適合流体水・温水、粉体・粒体
材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂
外径(Φmm)48.5
長さ(m)20
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.40(4.1)
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。
使用温度範囲(℃)-10〜50
機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有
呼び径(inch)1-1/2
許容曲げ半径(mm)350
呼び径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
参考質量(g/m)910