内径(Φmm)101.6
適合流体水・温水、粉体・粒体
材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂
外径(Φmm)121.8
長さ(m)9
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.50(5.1)
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。(特に小さな曲げ半径が必要な場所)推進工法(泥濃式)での土砂の吸引。砕石、鉱石等の吸引、シュート。ダンパー車用ホース。
ピッチ(mm)16.4
使用温度範囲(℃)-10〜50
機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3)・透明性有
呼び径(inch)4
許容曲げ半径(mm)360
呼び径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
参考質量(g/m)3240