アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
カラーTシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52986614
品番
38702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥811
販売価格(税別)
¥
737
バスケットに入れる
色
イエロー
サイズ
S
袖丈(cm)
18
身幅(cm)
49
身丈(cm)
66
材質
綿100%