アーテック[学校教材・教育玩具]
ライトウエイトTシャツ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
オレンジ
ブラック
レッド
ピンク
オレンジ
イエロー
ネイビー
ロイヤルブルー
ターコイズ
ブライトグリーン
サイズ
L
S
M
L
XL
J
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52986964
品番
38758
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ソフトな肌触りの低価格Tシャツ
オリジナルプリント承ります
サイズ:身丈:65 身幅:48 袖丈:19(cm)
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
色
オレンジ
サイズ
L
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
54
身丈(cm)
71
材質
綿100%