曜日別特売
38765 ライトウエイトTシャツ アーテック[学校教材・教育玩具] 52987016

ライトウエイトTシャツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
サイズM
内容量1着注文コード52987016品番38765
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

ソフトな肌触りの低価格Tシャツ
オリジナルプリント承ります
サイズ:身丈:65 身幅:48 袖丈:19(cm)

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。ネイビーサイズM袖丈(cm)20身幅(cm)51身丈(cm)68材質綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 普段着、トレーニング着として使用
的場その他業種

綿100%で着心地良し
サイズもピッタリ
多分リピートすると思う

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする