感染症予防標識看板

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52987148 品番 YBO-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。感染症の予防方法を掲示して感染しないよう注意喚起するための看板です。

表示内容手洗い・うがいをしましょう 取付方式ビス・テープ(別売) 材質エコボード、四隅穴あり 質量(g)500 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)900×600×1 アズワン品番64-6602-92 メーカー商品コード6300003942 用途感染症予防、注意喚起に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52987148
2020-04-13
用途:
保育園の掲示に
医療・福祉・介護関連業

保育園の掲示用に購入しました。
しっかりした作りで、大きさもちょうどよく、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする