グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 熱中症対策/節電/衛生標識
感染症予防標識ポスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52987166
品番
YBO-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。感染症の予防方法を掲示して感染しないよう注意喚起するためのポスターです。
表示内容
手洗い・うがいをしましょう
取付方式
テープ・ピン(別売)
材質
ユポ紙
用途
感染症予防、注意喚起に。
質量(g)
200
寸法(幅W×高さH)(mm)
515×728
アズワン品番
64-6602-93
メーカー商品コード
6300003943
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300