アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
カラーTシャツ(ヘビーウェイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ロイヤルブルー
注文コード
52987183
品番
38961
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ロイヤルブルー
材質
綿100%
サイズ
C
袖丈(cm)
13
身幅(cm)
33
身丈(cm)
44