※着用例

- 溶接保護具 タフラックス ズボン皮当 タムラテント 52987349 - 溶接保護具 タフラックス ズボン皮当 タムラテント 52987349 - 溶接保護具 タフラックス ズボン皮当 タムラテント 52987349

溶接保護具 タフラックス ズボン皮当

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52987349 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

過酷な現場に安全と快適を
20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました
皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、
いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です
ぜひ、着心地をお確かめください
1. 難燃性と快適性をMIX!
一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば
防炎性(自己消火性)があるとされていますが
タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値)
しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています
2. 革で耐久性をさらにUP!
スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現
熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます
3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL!
スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴
「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!

サイズM 用途溶接作業用保護具 ブルー 股下(cm)62 胴囲(cm)フリー RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)57 足まわり(cm)57
注意
※一次難燃の為、洗濯はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52987376
2025-11-28
用途:
溶接

生地の耐久性はこれからなのでまだわかりませんが まず売り方として商品サイズがM〜3Lまでありますが どこの寸法がどーかわるのか記載されていないです。実際届いてみたものは 膝の革貼り位置が 装着してみると膝ではなく外股に向いていてダメです。平置きで このへんかなーというところに貼りつけたのでは?実際装着をしてから販売に踏み切ったか怪しいです。 縫いに関しては 生地のの糸がとても太めでほつれやすいにもかかわらず 1つ折りで ミシンを1発走っただけなので 届いた時点から 導火線のごとくボロボロです。 2つ折りのミシン2発走ってなければ火を使う作業には使えません。縫い目1箇所が燃えたり切れたりしたら そこからこどけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする