ダイイチ
ダイイチの 漁網/漁具
ダイイチの 浮子/フロート
タカラフロート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52987385
品番
5寸玉 D-150 ピンク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
浮力(g)
1350
外径(Φmm)
(耳)約57
球径(Φmm)
約150
穴径(Φmm)
(耳)約27
色
ピンク