ダイイチ
ダイイチの 漁網/漁具
ダイイチの 浮子/フロート
浮動リング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(Φmm)
(耳)約15
浮力(g)
13
注文コード
52987403
品番
中型 耳 黒
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
1,188
バスケットに入れる
この商品は
穴径・浮力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
浮力(g)
13
色
黒
穴径(Φmm)
(耳)約15
外径(Φmm)
(耳)約45
リング外径(Φmm)
約115
リング内径(Φmm)
約85