ダイイチ
ダイイチの 漁網/漁具
ダイイチの 浮子/フロート
浮動リング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(Φmm)
(耳)約12
浮力(g)
205
注文コード
52987437
品番
耳 ピンク
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
1,188
バスケットに入れる
この商品は
穴径・浮力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
浮力(g)
205
色
ピンク
穴径(Φmm)
(耳)約12
リング外径(Φmm)
約150
リング内径(Φmm)
約90