ダイイチ
ダイイチの 漁網/漁具
ダイイチの 漁業用ロープ/撚糸
ポリエチレン組紐 8打ち
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52987507
品番
青:緑=1:2 6mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
直径(Φmm)
6
長さ(m)
約300
色
青/緑
質量(kg)
4