アーテック[学校教材・教育玩具]
ライトウエイトTシャツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
ホットピンク
ブラック
レッド
ピンク
オレンジ
イエロー
ネイビー
ロイヤルブルー
ターコイズ
ブライトグリーン
サイズ
M
S
M
L
XL
J
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52987707
品番
39541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
ソフトな肌触りの低価格Tシャツ
オリジナルプリント承ります
サイズ:身丈:65 身幅:48 袖丈:19(cm)
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
色
ホットピンク
サイズ
M
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
51
身丈(cm)
68
材質
綿100%