VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
VIOLAMO(ビオラモ)の ピペット/ピペッター/スポイト
VIOLAMO(ビオラモ)の ピペット
ビオラモディスポピペット プラスチック包装 10mL 200本 (個包装)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4袋×50本)
注文コード
52988295
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
容量(mL)
10
1目盛(mL)
0.1
仕様
γ線滅菌済(個包装)・綿栓付き・パイロジェンフリー
材質
PS
色
橙
上部外径(Φmm)
8
アズワン品番
2-4131-14
CE-対応品
対応
商品説明動画
ビオラモディスポピペット プラスチック包装
参考になった