※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

入ズミ(ガスリフォーム用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52988523 品番GmLI-15M
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥141
販売価格(税別)
128
適合【モール】GmL-15M 寸法L(mm)70 寸法H(mm)27.2 寸法B(mm)31.6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする