※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ガス配管部材
未来工業の ガス機器パーツ
ソケット(ガスリフォーム用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52988539
品番
GmLS-15M
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
適合
【モール】GmL-15M
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
27.2
寸法B(mm)
32
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください