※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ガス配管部材
未来工業の ガス機器パーツ
チーズ(ガスリフォーム用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52988548
品番
GmLT-15M
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
適合
【モール】GmL-15M
寸法H(mm)
37
寸法L1(mm)
204
寸法L2(mm)
121
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください